小泉製麻
ジャンボ・コック バロンボックス用
バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。
開閉レバー付
先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付
仕様
●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mm
アズワン品番
61-4481-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609308
ジャンボ・コック
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください