スパウトバック 3-0 100個入

スパウトバック 3-0 100個入 - 小泉製麻

お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです
詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です
運搬用外装ケースもございます
優れたバリア性と保香性を備えています
これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます
軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました
新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ

仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044アズワン品番67-4850-43内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840925253L
38,000
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする