三宝
荷締ベルト BROX-TANK専用
BROX-TANK専用の荷掛け紐です。
仕様
●長さ:3m48cm●有効長:3m40cm●幅:20mm●圧さ:2mm
アズワン品番
67-4747-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416808
-
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください