曜日別特売

125mm/800W ディスクグラインダー

125mm/800W ディスクグラインダー - エスコ125mm/800W ディスクグラインダー - エスコ125mm/800W ディスクグラインダー - エスコ

二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29内容量1個
注意
※国内販売のみご注文を承っております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303600EA809D-4A
オープン
25,400
27,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする