カルチャーチューブ 5mL チューブ単体 未滅菌 1000本入

カルチャーチューブ 5mL チューブ単体 未滅菌 1000本入 - ラブコン

最大遠心力 ポリスチレン製:1,500RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

仕様●材質:ポリスチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Freeアズワン品番67-5191-17内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844187593310-800
14,400
14,300
15,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする