Fスピッツ フタなし 1000本入

Fスピッツ フタなし 1000本入 - 栄研化学
仕様●フタなし●材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)●γ線滅菌済●タイプ:F●サイズ:Φ17×102mm●容量:10mL●入数:1箱(100本/袋×10袋入)アズワン品番67-3017-77内容量1箱(10袋×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520110FB1000
22,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする