栄研化学
丸底スピッツ フタなし 未滅菌 1000本入
仕様
●フタなし●容量:10mL●サイズ:Φ17×99mm●目盛付き●未滅菌●本体材質:PS(ポリスチレン)●フタ材質:PE(ポリエチレン)
アズワン品番
67-3017-82
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84519954
FQ1000
¥22,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください