栄研化学
滅菌丸底スピッツ 1本包装 白キャップ 1000本入
仕様
●キャップ:白●1本包装●容量:10mL●サイズ:Φ17×99mm●目盛付き●γ線滅菌済●本体材質:PS(ポリスチレン)●フタ材質:PE(ポリエチレン)
アズワン品番
67-3017-83
内容量
1箱(1000袋×1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84519814
FQ4100
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください