曜日別特売

0.08-100m レーザー距離計

0.08-100m レーザー距離計 - エスコ

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
データ転送レーザー距離計
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
最大測定距離100m
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GLM100-25C●測定範囲:距離測定(標準)/0.08~100m距離測定(測定に不利な環境下)/0.08~60mピタゴラス測定の傾斜/0~360°(4×90°)傾斜測定/0~360°(4×90°)●最小測定単位:距離測定/0.5mm傾斜測定/0.1°●測定精度:距離測定(標準)/±1.5mm距離測定(測定に不利な環境下)/±3.0mm傾斜測定/±0.2°●波長:650nm●出力:<1mW(クラスⅡ)●機能:距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送●サイズ:64(W)×28(D)×142(H)mm●重量:230g●三脚ねじ径:1/4"●使用温度範囲:-10~45℃●保管温度範囲:-20~70℃●最大相対湿度:90%●使用可能標高:2000m(最高)●レーザー光径:約9mm(測定距離/10m)約90mm(測定距離/100m)※周辺温度25℃の場合●防じん・耐水性能:IP54(電池収納部を除く)●電源:単3形アルカリ乾電池×3本(付属)●付属品:キャリングケース●材質:PC-ABS+TPE●測定単位:0.5mm0.1°●測定値メモリー件数:50件●操作音:あり●測定時間:0.5秒未満、4●レーザーカラー:赤●自動電源オフ:5分●デジタルビューファインダー:内蔵●データ転送:Bluetooth(TM)4.2 Low Energyアズワン品番68-1838-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307468EA720ZB-43
47,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84307468EA720ZB-4385459387GLM100-25CEA720ZB-43 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 85459387レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)1台
39,980
欠品中
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする