グリーンレーザー距離計特別セット

グリーンレーザー距離計特別セット - BOSCH(ボッシュ)

視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)
防塵防水構造IP65
耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります
1.5mからの社内落下テストクリア
測定が完了した時に振動でお知らせする「バイブレーション」機能
連続測定モードにディスプレイが目盛り表示になる「テープメジャー」、数字が拡大表示される「拡大文字」機能採用
バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用
カラー液晶ディスプレイ
別売アクセサリー:3.7Vリチウムイオンバッテリー お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用
別売アクセサリー:ベルトクリップ 本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ
距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
Bluetoothによる測定結果の転送

仕様●測定範囲(m):0.05~50●測定精度(mm):±1.5●保護等級:IP65●保証期間:1年●光源:レーザーダイオード●波長(m):515N・●出力:1mW以下(クラス2)●電源(V):単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)●角度測定:0~360°●最小測定単位:測定距離0.5mm/傾斜測定0.1°●測定精度:距離測定±1.5mm/傾斜測定±0.2°●使用温度範囲:-10~+45℃●保管温度範囲:-20~+70℃●材質/仕上:PC-ABS+TPE(ポリカーボネート+サーモプラスチック・エラストマー)●セット内容:PC-ABS+TPE(ポリカーボネート+サーモプラスチック・エラストマー)●原産国:マレーシア●コード番号:462-2639アズワン品番67-9153-76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84575114GLM50-27CGJ
24,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする