長さ計 横型 MS3:1-4

長さ計 横型 MS3:1-4 - 古里精機製作所
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164235アズワン品番67-4835-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845499840233-01-0000540
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする