曜日別特売

125V/15A コンセント 角型・2口

125V/15A コンセント 角型・2口 - エスコ125V/15A コンセント 角型・2口 - エスコ125V/15A コンセント 角型・2口 - エスコ

差込結線式
ケースウェイ兼用
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能
配線の上下引き出し可能
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上
より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。

仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mmアズワン品番68-1865-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307845EA940CJ-46A
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする