パナソニックEWエンジニアリング
アップコン置敷フロア用シルバー抜止×1
仕様
●長さ(mm):588●幅(mm):329●高さ(mm):74●原産国:タイ●コード番号:158-3144
アズワン品番
67-9192-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84581807
NE71145
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意