パナソニックEWエンジニアリング
ひらいてねット+プラス2箇所耐火W
仕様
●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●原産国:日本●コード番号:158-6119
アズワン品番
67-9199-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84576934
WTF35716W
¥
7,760
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意