パナソニックEWエンジニアリング
ワイド21コンセントプレート12コ用
仕様
●長さ(mm):230●幅(mm):140●高さ(mm):240●原産国:日本●コード番号:159-5593
アズワン品番
67-9201-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84578289
WTF8012W
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意