パナソニックEWエンジニアリング
ワイド新金属コンセントP2型2連接穴用
仕様
●長さ(mm):216●高さ(mm):146●幅(mm):130●原産国:日本●コード番号:159-0834
アズワン品番
67-9201-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84585849
WTF9250
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意