曜日別特売

こりほぐし バスクッション

こりほぐし バスクッション - ニーズこりほぐし バスクッション - ニーズこりほぐし バスクッション - ニーズこりほぐし バスクッション - ニーズこりほぐし バスクッション - ニーズこりほぐし バスクッション - ニーズ

お風呂専用で使えるバスクッション。程よい方さの2つの「ほぐしボール」がグイっと筋肉のコリにアプローチします。
バスクッション背面についた2つの吸盤で浴槽に貼りつけ固定して使用。温浴効果とボール指圧、ダブル効果でコリがほぐれます。またほぐしボールは面ファスナーで簡単に移動ができるから、首や背中、腰、お尻、足など自分でほぐしたい部位に動かして使用ができます。
丸洗いができるのでいつでも清潔。吊るして乾燥した後、そのまま保管も可能です※ほぐしボールは取り外して洗ってください。

仕様●寸法:奥行5×幅30.5×高さ19.5cm●質量:74g●材質:本体生地・中材/ポリエステル1000%、ボール部/ポリエチレン樹脂、ポリアミド樹脂●洗濯:手洗いアズワン品番68-1907-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843743271-00272-001
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする