三光化学工業
直結式防毒マスク用吸収缶 有機ガス用 1ケース 30個入
仕様
●吸収缶の種類:有機ガス用●試験ガス:シクロヘキサン●試験濃度:0.3%●適応ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、アセトン、二硫化炭素、DMF、DMAc等々
アズワン品番
68-0805-93
内容量
1ケース(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84548390
G52
¥154,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください