三光化学工業 三光化学工業の マスク 三光化学工業の 防毒マスク 三光化学工業の 面体 防毒マスク 防毒マスク 直結式F型マスク HV-22-03型 1ケース 5個入 防毒マスク 直結式F型マスク HV-22-03型 1ケース 5個入 注文コード 84090005 作業性に優れた軽量広視界の一眼式マスクです 明瞭な会話や指示が出来る高感度伝声器付き。 仕様●国家検定合格品:第TN303号●指定防護係数:50(有毒ガス)●交換用吸収缶:G52 アズワン品番68-0805-92 内容量1ケース(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HV-22-03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84090005 HV-22-03 ¥221,300 ¥199,800 ¥199,800 ¥219,780 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防毒マスク 3100SR/3200SR 3M 税込¥29,678 ¥26,980 直結式防毒マスク 重松製作所 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 取り換え式防塵マスク専用 ろ過材 D747 三光化学工業 税込¥2,739 ¥2,490 バスケットへ しめひも 重松製作所 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 直結式小型吸収缶 G36-03(有機ガス用) 三光化学工業 税込¥318 ¥289 バスケットへ 3Dサージカルマスク 平和メディク 税込¥1,868 ¥1,698 (1) 送気マスク用フェイスシールド 重松製作所 税込¥25,278~ ¥22,980~ No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (22) 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 税込¥2,858~ ¥2,598~ (116) 取替式防じんマスク 3M(スリーエム) 税込¥23,078~ ¥20,980~ Adflo 電動ファンユニット 837731J 3M 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J 3M 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ あごひも2 3M 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ キャリーバッグ SG 790101 3M 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ バーサフロー フェイスシールド S-133L 3M 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ バーサフロー バックパック イージークリーンタイプ TR-927 3M 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ フィットテスト溶液 FT-12(甘味) 3M 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ SMARTCOLOR MyPalette Beige×Chocolat ユニ・チャーム 税込¥549 ¥499 バスケットへ デルガード エアリートマスク+(プラス) 阿蘇製薬 税込¥659 ¥599 ビースタイル プリーツタイプ 白元アース 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスク防毒マスク面体 防毒マスク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります 面体 防毒マスク 吸収缶 フィルター 防毒マスク 吸・排気弁 防毒マスク しめひも 防毒マスク シェアする マイページ 最近見た商品