ミネベアミツミ
ロードセル|低容量はかり用 CB17-11
低ひょう量のはかり用です。
コンパクトなはかりに適しています。
仕様
●定格容量[N]:5.884●定格容量[gf]:600●質量(約)[g]:40●固有振動数[Hz]:200●定格変位量(参考値)[mm]:0.17
アズワン品番
68-1082-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84298605
CB17-600G-11
¥25,200
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください