三光精衡所
手秤 検定なし SP-5K
いつまでも正確なバネ式手ばかり
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行っています。
仕様
●ひょう量:5kg●最小目盛値:50g●全長:289mm●コード番号:119-0164312
アズワン品番
67-4835-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84099839
0156-01-0000070
¥
3,130
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください