曜日別特売

精密天秤 DC電源 0.001g~50g

精密天秤 DC電源 0.001g~50g - TENKOU精密天秤 DC電源 0.001g~50g - TENKOU

最新超精密デジタルはかり

仕様●個数が測れるPCS機能搭載●重量単位g●超精密精度0.001g単位で50gまで量る●最小荷重0.011g~0.025g●計量皿サイズ:直径60mm●精度に付きまして、市販の同類製品の精度0-30g±0.003g、30-50g±0.005gと同じ或いはそれ以上ありますが、使用方法と計るものにより、異なる結果になる可能性もありますので。精度0-30g±0.003g30-50g±0.005gは参考値にさせて頂きます。●風袋引き、オートオフ●サイズ 150x90x65mm 重量190g●電源2種類:DC電源 単4電池4本使用●付属品: 日本語説明書 20g校正用分銅2個、単4●テスト電池4本 計量用小皿 保護 ハードケース●DC電源は携帯電話のUSB充電器使用可能、USBケーブルを付属。●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84470148KL50
12,980
12,880
14,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする