ソフトティップスプリングワイヤークランプ メートル法 M4 STSWC HT50 A55 B8 D1.5
ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
- 仕様
- ●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9590
- アズワン品番
- 67-5639-75
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ

























