OSG(オーエスジー)
ネジプラグゲージ GP2XIP212-1.75
仕様
●重量:77g●呼び寸法:M12X1.75●精度:2級●形状:プラグ●コード番号:119-0160753
アズワン品番
67-4827-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84545940
0098-01-0000135
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください