OSG(オーエスジー)
ネジリングゲージ GR2WR212-1.25
仕様
●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160756
アズワン品番
67-4827-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84548347
0098-01-0021145
¥
51,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください