OSG(オーエスジー)
ネジリングゲージ IR25-0.5
仕様
●重量:20g●呼び寸法:M5-0.5●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160757
アズワン品番
67-4827-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84545827
0098-01-0031075
¥
32,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください