OSG(オーエスジー)
ネジリングゲージ WR212-1.0
仕様
●重量:79g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160758
アズワン品番
67-4827-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84549275
0098-01-0036150
¥
27,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください