メートルネジプラグゲージ GP2XIP216-1.0

メートルネジプラグゲージ GP2XIP216-1.0 - 第一測範
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●通り止りセット●コード番号:119-0165249アズワン品番67-4838-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845482770355-01-0010770
27,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする