第一測範
メートルネジプラグゲージ GP2XIP22.6-0.45
仕様
●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:2、6●ピッチ:0、45●山角度:60°●コード番号:119-0165256
アズワン品番
67-4838-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84545590
0355-01-0000040
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください