メートルネジプラグゲージ並目 GP2XIP21.4-0.3

メートルネジプラグゲージ並目 GP2XIP21.4-0.3 - 第一測範
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:1、4●ピッチ:0、3●山角度:60°●コード番号:119-0165236アズワン品番67-4838-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845420200355-01-0000010
35,800
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする