第一測範
メートルネジプラグゲージ並目 GPNP6H2.5-0.45
仕様
●メートルねじ ISO方式 JISB 0205・0209●種類:通り止まり●等級:6H●ねじの直径:2、5●ピッチ:0、45●コード番号:119-0165340
アズワン品番
67-4839-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84545100
0355-01-0052122
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください