第一測範
メートルネジリングゲージ GR2WR212-1.0
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.0●種類:工作用通り止まり●コード番号:119-0165411
アズワン品番
67-4840-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84544838
0355-01-0043168
¥
48,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください