メートルネジリングゲージ GR2WR212-1.25

メートルネジリングゲージ GR2WR212-1.25 - 第一測範
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:工作用通り止まり●コード番号:119-0165412アズワン品番67-4840-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845474550355-01-0043166
45,200
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする