第一測範
メートルネジリングゲージ並目 GRNR6g10-1.5
仕様
●メートルねじ ISO方式 JISB 0205・0209●種類:通り止まり●等級:6g●ねじの直径:10●ピッチ:1、5●コード番号:119-0165473
アズワン品番
67-4840-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84546789
0355-01-0057046
¥
44,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください