第一測範
ユニファイネジプラグゲージ並目 UNC-GPIP2B#2-56
仕様
●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、2●ピッチ56●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165538
アズワン品番
67-4841-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84547507
0355-01-0060010
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください