管用テーパネジプラグゲージ PT-P3/8

管用テーパネジプラグゲージ PT-P3/8 - 第一測範
仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:3/8●山数:19●コード番号:119-0165517アズワン品番67-4840-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845440160355-01-0000900
36,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする