第一測範
管用平行ネジプラグゲージ G GPNP1/2
仕様
●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165324
アズワン品番
67-4839-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543054
0355-01-0082040
¥
46,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください