管用平行ネジプラグゲージ G GPNP1/4

管用平行ネジプラグゲージ G GPNP1/4 - 第一測範
仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:1/4●ピッチ:19●コード番号:119-0165325アズワン品番67-4839-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845467190355-01-0082020
36,000
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする