曜日別特売

管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/2

管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/2 - 第一測範
仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165319アズワン品番67-4839-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845485300355-01-0080120
44,900
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする