第一測範
管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB3/8
仕様
●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:3/8●ピッチ:19●コード番号:119-0165322
アズワン品番
67-4839-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543919
0355-01-0080110
¥
37,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください