ねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210L

ねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210L アイゼン ねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210L アイゼン ねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210L アイゼン

ねじゲージとピンゲージの融合
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。
ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。
ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。

仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:5●ピッチ:0.8●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168464 アズワン品番67-4842-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84081219 0003-50-0050030
4,980
4,898
5,388 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする