箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450

箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450 - ユニセイキ

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。

仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083アズワン品番67-4834-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840974860734-01-0000340
85,000
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする