ユニセイキ
箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450
ケガキ台として使用されます
仕様
●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084
アズワン品番
67-4834-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84451494
0734-01-0000360
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください