曜日別特売

真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ

真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ - 佐々木工機

定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など
マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。
石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。
真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。
固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。
既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。
吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。

仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845428172403-01-0000001
28,300
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする