曜日別特売

乾電池電源 乾太シリーズ

乾電池電源 乾太シリーズ - マイクロネット乾電池電源 乾太シリーズ - マイクロネット乾電池電源 乾太シリーズ - マイクロネット乾電池電源 乾太シリーズ - マイクロネット

実体顕微鏡がコードレスになり、気軽に持ち運びできるようになります

仕様●質量(g):540●出力電圧(V):約12●プラグ(Φ):5.5×2.1●電池:アルカリ乾電池(充電式乾電池も使用可能)アズワン品番67-6651-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84407279TK-8S
7,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする