第一計器
GRKグリセリン入圧力計 G-AU1/4-60:10MPA
仕様
●型番:グリセリン入り●大きさ:60Φ●ケース外観形状:AU●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~10MPA●コード番号:119-0165223
アズワン品番
67-4838-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84541557
0354-01-0010080
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください