曜日別特売

HNT汎用圧力計 BT3/8-75:0.2MPA

HNT汎用圧力計 BT3/8-75:0.2MPA - 第一計器
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:75Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、2MPA●コード番号:119-0165200アズワン品番67-4837-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845455470354-02-0040240
1,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
845455470354-02-004024003357146BT3/8-75X0.2MPA0354-02-0040240 汎用圧力計 第一計器 03357146汎用圧力計第一計器1台
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする