曜日別特売

HNT汎用圧力計 ネジ部R3/8 ATR3/8-75:1MPA

HNT汎用圧力計 ネジ部R3/8 ATR3/8-75:1MPA - 第一計器

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:R3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~1MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●コード番号:119-0170693アズワン品番67-4847-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840844750354-01-0015695
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする