HNT汎用圧力計 前フランジ DU1/4-60:0.6MPA

HNT汎用圧力計 前フランジ DU1/4-60:0.6MPA - 第一計器
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:60Φ●ケース外観形状:DU●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、6MPA●コード番号:119-0165218アズワン品番67-4838-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845427560354-01-0018335
2,100
2,098
2,308(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする