第一計器
HNT汎用真空計***赤表示 AT1/4-60:-0.1MPA
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様
●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ60●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:-0.1~0MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金色ケース●コード番号:119-0170737
アズワン品番
67-4848-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84099656
0354-02-0040680
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください